Bomba de diafragma Warren Rupp SA3-A (260 GPM máx.)
Bomba de diafragma de aluminio Warren Rupp/SandPiper. Modelo SA3-A. Entrada: 4 pulg., con bridas. Caudal ajustable: 0 a 260 gpm. Manejo de sólidos de hasta casi 3 pulgadas. Cargas de hasta 125 psi o 289 pies de agua. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto. Válvula de aleta Las bombas Sandpiper serie SA se recomiendan especialmente para lodos y líquidos con sólidos suspendidos. Las válvulas de mariposa permiten el paso de sólidos suspendidos del tamaño de una línea sin sufrir daños. (ACN31a).
Product Details
- Cantidad en stock: 75.328B
- Manufacturer: Warren Rupp
- Model: SA3-A
Pump Details
- Pump Type: Diaphragm
- Max Gallons Per Minute GPM: 260
- Minimum Temperature (F): -35
- Maximum Temperature (F): 190
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 125
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 3: Inlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 3 Type: FNPT
- Inlet/Outlet 4: Outlet
- Inlet/Outlet 4 Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 4 Type: FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 35
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 33
- ACN: 31a