Bomba de doble diafragma Wilden
Bomba de doble diafragma Wilden. Modelo: M8. Carcasas húmedas de acero inoxidable 316, carcasas no húmedas de aluminio, diafragmas de teflón PTFE, bolas de válvula de teflón PTFE. Caudal: 75 gpm. Presión máxima de funcionamiento: 125 psi. Capacidad máxima de elevación de succión: 21 pies (elevación seca). Sólidos máximos manejados: 1/4 pulg. de diámetro. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. conexión rápida (macho, aire), (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (filtro de aire), (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BFLV124B.
- Manufacturer: Wilden
- Model: M8
Pump Details