Bomba de diafragma de acero inoxidable Wilden
Bomba de diafragma Wilden de acero inoxidable. Modelo 316-SS. Número de serie: 04-5000-03. Caudal: 81 GPM. Presión máxima: 8,6 bar (125 psi). Altura de succión: 18 pies (seco). Entradas/salidas: (2) tubos de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GAWD009.6a
- Manufacturer: Wilden
- Model: 316-SS
- Serial Number: 04-5000-03
Pump Details