Cortador de judías verdes Chisholm Ryder
Cortador de frijoles Chisholm Ryder. Modelo: PST542C. Número de serie: BST542C. Dimensiones de la tolva de alimentación: 2 pies de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho. Dimensiones del tambor: 2 pies de diámetro. x 6 pies 11 pulgadas de largo. Dimensiones del tramo: 11-1/2 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho. Paso del tramo de vuelo: 2 pulgadas (2) 6 pies 11 pulgadas de ancho x 2 pies. Puertas de acceso de 5 pulgadas de alto. Motor eléctrico Sterling, 3/4 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 2,27-2,20/1,10 amperios, 60 Hz, trifásico. Speedtronics Gear Drive, relación 25, 69,2 rpm (final). Entradas: (1) 1 pie 3 pulgadas de diámetro. alimentación. Salidas: (1) 1 pie 3 pulgadas de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 9 pies 9-1//2 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto. FAD
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP1322A.a
- Manufacturer: Chisholm-Ryder
- Model: PST542C
- Serial Number: BST542C
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Sterling
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1730
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 2.27-2.2/1.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 117.5
- Width (Inches): 34
- Height (Inches): 74