Rebanadora de acero inoxidable
Cortadora de acero inoxidable. Apertura/espacio libre máximo sobre la banda: 1-1/2 pulg. de ancho x 1/2 pulg. de alto. Altura en la entrada/salida del transportador: 45-1/2 pulg. Dimensiones de la correa de alimentación: 48 pulg. de largo x 1-1/2 pulg. 2 pulgadas de ancho. Dimensiones de la correa de alineación: 17 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho. Diámetro de la rueda de corte: 5-1/4 pulgadas. El producto se guía hacia abajo, a través de la descarga, mediante una rueda de colocación de 4 puntas. El exceso de líquido se acumula en un plato de 20 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho. Motor eléctrico Reliance, 3/4 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 4,6/2,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Reeves Motor Drive, relación 6,1, 764 rpm (máx.), 76,4 rpm (mín.). Entradas: 1/2 pulg. de diámetro. racor roscado. Salidas: Canal de descarga de 2 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 3R-2018A.1
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 0.75 hp Reliance Electric Motor, and (1) Reeves Motor Drive
Dimensions:
- Length (Inches): 55
- Width (Inches): 29
- Height (Inches): 56