Molino granulador AEC Nelmor Co Inc. - 30 HP
AEC Nelmor Co Inc. Molinillo / Molino de martillos. Modelo: G1224P1. Serie: 92 05 30811. Rendimiento nominal: 600-700 libras por hora usando polipropileno y pantalla de 5/16 de pulgada. La unidad tiene una tolva de alimentación equipada con un puente rociador. Altura de alimentación: 74 pulgadas. El molino granulador tiene cuchillas giratorias que reducen el tamaño de las partículas hasta que pasan a través del tamaño del orificio del tamiz. Montado sobre un marco de acero inoxidable. Motor Lincoln AC, 30 hp, 1760 rpm, 90 rpm (final), 230/460 V, 74/37 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 14 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Salidas: 4 pulgadas de diámetro. descarga bridada. Dimensiones totales: 4 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 10 pies 2 pulgadas de alto.
Haga clic aquí para ver el 1er vídeo
Haga clic aquí para ver el segundo vídeo.
Product Details
- Cantidad en stock: OI169
- Manufacturer: AEC
- Model: G1224P1
- Serial Number: 92 05 30811
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Lincoln
- Motor Horsepower(HP): 30
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 74/37
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 55
- Width (Inches): 51
- Height (Inches): 122