Desintegrador de ángulo Rietz - 30 HP
Unidad Desintegradora de Ángulo Bepex Rietz. Incluye tolva de alimentación, tanque de descarga y sensor de nivel de acero inoxidable. Diámetro de la hoja: 12 pulgadas. Sistemas eléctricos de EE. UU.: 30 HP, 208-230/460 V, 1770 RPM, 60 Hz, trifásico (también clasificado para 190/380 V, 50 Hz).
Haga clic aquí para ver un vídeo #1
Haga clic aquí para ver un vídeo #2
Haga clic aquí para ver un vídeo #1
Haga clic aquí para ver un vídeo #2
Product Details
- Cantidad en stock: SSFA1015
- Manufacturer: Rietz
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 30
- Motor RPM: 208=230/460
- Motor Voltage: 1770
- Motor Amps: 60
- Motor Hertz (Hz): 3