Desintegrador de ángulo Hosokawa Bepex Rietz
Desintegrador de ángulo Hosokawa Bepex Rietz. Modelo RP-18-K133, S/N RP-2001012633B. Pantalla: 21 pulgadas de diámetro. x 9 pulgadas de ancho. Cuchillas: (11), 18 pulgadas de largo x 1-5/4 pulgadas de ancho. Motor Baldor, 460 V, trifásico, 60 Hz, 110 amperios, 100 hp. Motor, modelo 2001012633, s/n M16F064W63H1, 3550 rpm. Entradas: (3) 2 pulg. Salidas: (1) 4 pulg. Dimensiones interiores: 25 pulg. de diámetro. x 9-½ pulgadas de ancho. El marco mide 66 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BAFB70.80
- Manufacturer: Hosokawa Bepex Rietz
- Model: RP-18-K133
- Serial Number: RP2001012633B
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Beef Processing