Urschel Dicer, modelo GA

Urschel Dicer, modelo GA

Urschel Dicer. Modelo: GA. S/N: 3830. Tipos de cortes: se pueden producir rodajas, cortes en tiras o dados utilizando los husillos de corte necesarios y ajustando el grosor de la rebanada. Actualmente configurado para cortar cubos de 3/4 pulg. x 1/2 pulg. x 1/2 pulg. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 1770/1470 rpm, 758/630 rpm (final), 230/460-208-416 V, 5,3-2,65-6,0-3,0 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Cortador tridimensional versátil capaz de producir dados uniformes, tiras rectas de patatas fritas y rodajas de una variedad de frutas maduras suaves y tubérculos quebradizos, incluidos melocotones, peras, patatas, lechuga, pepinos y zanahorias. Presenta operación continua para una producción ininterrumpida y un diseño simplificado para una fácil limpieza y mantenimiento. Entradas: conducto de alimentación de 18 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Salidas: (1) cesta de 11-1/2 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DMNY003.
  • Manufacturer: Urschel Laboratories Inc.
  • Model: G-A
  • Serial Number: 3830

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Urschel Dicer, modelo GA