Descargador de tambor calentado para máquina de investigación y desarrollo
Descargador de tambor calentado de máquina de I + D. (1) Bomba centrífuga Thomsen con motor Baldor: Modelo no. 50321-KA—S, número de serie. 3A47444. Especificaciones del motor: ½ hp, 1725 rpm, 115/230 v, 7,4/3,7 a, 60 Hz, monofásico. (1) Bomba de diafragma modelo 4, de acero inoxidable Wilden 316, utilizada para descarga. (1) Motor Dayton: ½ hp, 1725 rpm, 115/208-230 v, 8,2/4,0-4,1 a, 60 Hz, monofásico. El motor tiene una transmisión Boston Gear: .470 hp de entrada, 557 torque de salida, relación 33.99. (1) Motor Dayton: ¾ hp, 1725 rpm, 115/208-230 v, 9,2/4,7-4,6 a, 60 hz, monofásico. El motor tiene una transmisión Boston Gear: 1,15 caballos de fuerza de entrada, 1457 de torque de salida y una relación de 36,29. Entradas/salidas: (1) ACME de 2 pulg., (2) puertos de 1-1/2 pulg., (1) FNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 4 pies ¼ pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSND281.15-03
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Dayton
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115/208-230
- Motor Amps: 9.2/4.7-4.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 48.25
- Width (Inches): 44
- Height (Inches): 79