Tanque de descongelación de jugo de acero inoxidable - 350 galones
Tanque de descongelación de jugo de acero inoxidable. Utilizado anteriormente en una aplicación de descongelación de tambores de jugo congelado. La salida del tanque está diseñada para alimentar una bomba de desplazamiento positivo de entrada rectangular. Acero inoxidable. Aspas del agitador: 23 in. W. Motor: 5 hp, 230/460 V, 1.745 rpm. Diámetro de la polea del motor: 4 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 9 pulg.; proporción 30; Revoluciones finales: 57,8. Salidas: 1 pulg. (chaqueta), 2-1/2 pulg. (lateral), 9 pulg. x 3 pulg. (inferior). Entradas: 2 pulgadas (cubierta superior aislada), férula de 2 pulgadas (superior), mirilla de 5 pulgadas. Apertura superior: 29 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 81 pulgadas de ancho x 81 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: JMB535A
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Lincoln
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 184T
Dimensions:
- Width (Inches): 81
- Height (Inches): 81
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Previously used in a frozen juice drum thawing application.