Tanque de acero inoxidable Walker de 200 galones
Tanque Walker de acero inoxidable: 200 galones. Modelo SP, N/S 1584-10002. Mat'l: T304. Dimensiones interiores: 36 pulgadas de diámetro. x 34 pulg. de alto. Dimensiones del alimentador: 26 pulg. de ancho x 12-½ pulg. de alto. Entradas: (1) 1 pulg., (1) 1-½ pulg. Salida: (1) 4 pulg. Motor Baldor: 5 HP, 1750 rpm, 208-230/460 V, 13,8-13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Impulsión y agitador. Patas: (4) 11 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 88-½ pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 95 pulgadas de alto.
Haga clic aquí para ver una prueba en vídeo
Haga clic aquí para ver una prueba en vídeo
Product Details
- Cantidad en stock: CG-MM210.23
- Manufacturer: Walker
- Model: SP
- Serial Number: 1584-10002