Horno calentador de tambor serie Sahara de Benko Products
1998 Horno calentador de tambores serie Sahara de Benko Products. Modelo: 6E8-1S. Capacidad: 8 bidones. Altura de carga del horno: 1 pie 3 pulgadas. Rango de temperatura: temperatura ambiente hasta 350 °F. Los listones de acero en el piso están espaciados a 6 pulgadas para permitir que los fluidos derramados drene hacia la bandeja de contención de acero. Sensor de puerta abierta/cerrada. Dimensiones de entrada del ventilador: 10 in x 10 in. Motor eléctrico industrial Baldor: 1/3 hp. Dimensiones interiores del horno: 9 pies 3-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies de alto. Dimensiones totales: 10 pies 10 pulgadas de largo x 5 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto (ACN200).
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA213
- Manufacturer: Benko Products Inc.
- Model: 6E8-1S
- Serial Number: J129098