Sistema de secado de polvo montado sobre patines Atritor
2003 Sistema de secado de polvo montado sobre patines Atritor. Modelo: 1B. El 1B ha sido diseñado teniendo en cuenta GMP (Buenas Prácticas de Fabricación). Ha sido fabricado con piezas de contacto de acero inoxidable 316, utiliza Triclamps y es fácil de desmontar y limpiar. La unidad cuenta con un sistema colector de polvo Wam, esclusa de aire eléctrica, unidad de calefacción Seba, soplador Halifax y tuberías de acero inoxidable. El 1B es el secador-pulverizador más pequeño de la línea Atritor, lo que lo convierte en una unidad perfecta para I+D. La producción máxima está limitada por la evaporación del agua (se pueden secar aproximadamente 30 kg/h de agua) y la potencia del motor. El tamaño del producto 1B del molino generalmente estará en el rango de 0 a 100 micrones. Manual de funcionamiento disponible. Dimensiones totales: 13 pies 8 pulgadas de largo x 82 pulgadas de ancho x 11 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDNM336.39a
- Manufacturer: Atritor
- Model: 1B
Dryer Details