Secador de bandeja al vacío
Secador de bandejas al vacío. Bomba de vacío Welch Duo-Seal modelo: 1397. S/N: 33369. Motor Dayton: 1 HP, 1725/1425 RPM, 208-220/460 V, 3,4-3,4/1,7 A, 60/50 Hz. (2) Diámetro de la polea. Controlador de 2-7/8 pulgadas, impulsado de 1 pie. (18) bandejas de acero inoxidable. Dimensiones de la placa: 1 pie 7-3/8 pulg. de largo x 1 pie 5-5/8 pulg. de ancho x 3/8 pulg. de alto. Dimensiones totales: 3 pies ¾ pulg. de largo x 2 pies 5 pulg. de ancho x 5 pies 8 ¼ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0202.2
- Manufacturer: Not Specified
Dryer Details