Secador por pulverización CE Rogers
Secador por pulverización CE Rogers. S/N 1421962. Aplicación anterior: 1,600 lbs/hr de producto lácteo. La unidad incluye contactos de producto de acero inoxidable, controles Magelis programables industriales, separador ciclónico de acero inoxidable, tamiz de acero inoxidable, soplador de 30 HP y esclusa de aire giratoria de acero inoxidable 316. La caja original de acero inoxidable se descartó al retirarla. Las nuevas paredes de la caja de la secadora deben fabricarse en el sitio. (H13).
Product Details
- Cantidad en stock: HDDF150.68a
- Manufacturer: C.E. Rogers
- Serial Number: 1421962
Dryer Details
- Dryer Type: Spray Dryer
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 5
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 30 hp Siemens Motor, (1) 5 hp Siemens Motor, (1) 0.5 hp Reliance Electric Motor, (1) 0.5 U.S. Synchrogear motorand (1) 0.5 hp General Electric Motor
Dimensions:
Additional Product Details
- Previously Used With: Previously used to produce 1,600 lbs/hr of dairy product.
- Known Issues or Problems: Original Stainless Steel Box was scrapped at removal. New dryer box walls must be fabricated on-site.