Secadora con minitolva automática portátil Universal Dynamics
Minisecadora automática portátil Universal Dynamics. Capacidad de secado aproximada: 150 lbs. por hora usando pellets de 1600 micras de tamaño (0,0625 pulgadas, 1/16 pulgadas, tamaño de malla: 11). La porosidad del material y la humedad pueden alterar los tiempos de secado requeridos. Diámetro del tanque: 27 pulg. Altura del tanque: 42-1/2 pulg. Diámetro de la hélice: 18-1/2 pulg. Soplador EG & G Rotron, 1 y 0,56 hp, trifásico. Fuente de alimentación 460 V, trifásica. Carga conectada con tolva de cono macizo: Modelo: MSC-600. Este paquete incluye muchos accesorios premium que incluyen: un sistema transportador incorporado: sistema QMCVCL (circuito cerrado de vacío de cambio rápido de material) que alimenta el producto de forma automática y continua a través de la máquina. Entradas/salidas: (2) 2,5 pulg. También se suministra con soporte. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 9 pies 3 pulgadas de alto (ACN237).
Product Details
- Cantidad en stock: ABRG001.35
- Manufacturer: Universal Dynamics
- Model: UDC-100
- Serial Number: 179438.01-0299
Dryer Details
- Dryer Type: Hopper Dryer
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 40
- Width (Inches): 52
- Height (Inches): 111
- ACN: 237
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2000