Bomba Centrífuga Durco 3x1.5

Bomba Centrífuga Durco 3x1.5

Bomba Centrífuga Durco 3x1,5. Modelo: 1K3X1.5-82/8150. S/N: 315286. Aleación D4. Opción de sello: Sellos mecánicos simples. Motor eléctrico Reliance, 25 hp, 3515 rpm, 460 V, 31 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 24-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RFPM488.1
  • Manufacturer: Durco
  • Model: 1K3X1.5-82/8150
  • Serial Number: 315286

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Centrífuga Durco 3x1.5