Bomba centrífuga Durco / Durion

Bomba centrífuga Durco / Durion

2002 Bomba centrífuga Durco / Durion. Modelo: 2K4X3-13HH/130RV. El caudal aproximado para una bomba nueva es de 600 gpm con la potencia y el tamaño del impulsor requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Los materiales de construcción incluyen carcasas de hierro dúctil con impulsores CD4M. Motor eléctrico Reliance de 25 CV. Unidad accionada por correa. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto (ACN148) (H9/5C)

Product Details

  • Cantidad en stock: RBFM861.5
  • Manufacturer: Durco
  • Model: 2K4X3-13HH/130PV
  • Serial Number: 1201-2258A

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Durco / Durion