Colector de polvo de fondo cónico modelo F50603113448
Colector de polvo de fondo cónico con bloqueo de aire eléctrico. Modelo F50603113448, s/n 946036-11. Motor: 5,0 hp, trifásico, 60 Hz, 1.745 rpm. Marco 56, 230/460 voltios. Amplificador FL 2,0 1,0, amplificador SF 2,2 1,1. Entrada de 4 pulgadas en la parte superior. Salida de 4 pulgadas en el costado y en la parte inferior. La unidad mide 126 pulgadas de alto x 60 pulgadas de ancho. La unidad tiene un diámetro exterior de 44 pulgadas.
Product Details
- Cantidad en stock: SPGP081.10
- Manufacturer: Not Specified
- Model: F50603113448
- Serial Number: 946036-11