Colector de polvo Dayton

Colector de polvo Dayton

Colector de polvo de Dayton. Modelo 5E820B. Flujo máximo: 2400 CFM. Capacidad del tambor: 55 gal. Motor: 7-1/2 hp, 208-230/460 V, 3510 rpm. Dimensiones del soplador: 18 pulg. de diámetro. x 7-1/2 pulg. W. Entradas: 7 pulg. de diámetro. (abajo), 8-1/2 pulg. de diámetro. (lado medio), 7-1/2 pulg. de diámetro. (lado superior). Estructura y cuerpo de hierro fundido. Distancia al suelo desde la abertura inferior: 49 pulgadas. Orejeta de elevación superior con placas de montaje en el piso sobre las patas. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto (H17) (ACN35).

Product Details

  • Cantidad en stock: 5a.KGE-27360.a
  • Manufacturer: Dayton
  • Model: 5E820B

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Horsepower(HP): 7.5
  • Motor RPM: 3510
  • Motor Voltage: 208-230/460

Dimensions:

  • Length (Inches): 45
  • Width (Inches): 35
  • Height (Inches): 100
  • ACN: 35

Additional Product Details

Colector de polvo Dayton