Ducon Technologies, Inc. Depurador de gases multipaletas
Ducon Technologies Inc. Depurador de gases multipaletas. Modelo II UW-4. Tipo L. Tamaño: 90. Flujo de gas de entrada/salida: 27,000 CFM a 70°F. Requisito de líquido depurador: 57 gpm a 15 psig. (3) entradas de acceso a 21 pulg. de diámetro. Motor: Motores eléctricos estadounidenses, 1770 rpm, 230/460 V, 87,5/175 amperios, 60 Hz, trifásico. (5) correas conectadas a (2) poleas, el motor mide 9 pulgadas y la transmisión mide 21 pulgadas. El equipo de seguridad incluye una escalera de acceso a la plataforma con jaula y una escalera soldada para acceder a la parte superior de la fregadora. Las aplicaciones incluyen las industrias química, de molienda y de pintura, ya que esta fregadora es adecuada para cargas pesadas de polvo, materiales abrasivos y reciclaje de lodos. Anteriormente se utilizaba en Crane Plumbing para extraer humos de una cabina de pintura automatizada en una de sus instalaciones de fabricación de porcelana. Salidas: (2) de fondo rectangular de 13 pulg. de ancho x 49 pulg. de alto, (1) de 5 pulg., (1) de 3-1/2 pulg. roscada, (1) de 4-1/2 pulg., con bridas (12) Pernos de 1 pulgada separados aproximadamente 4 pulgadas. Dimensiones totales de la fregadora: 23 pies 7 pulgadas de alto x 91 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales de la unidad: 18 pies. 1 pulgada de largo x 17 pies 11 pulgadas de ancho x 33 pies 10,5 pulgadas de alto (ACN617).
Product Details
- Cantidad en stock: MASH093
- Manufacturer: Ducon Technologies, Inc.
- Model: II UW-4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor RPM: 1770
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 87.5/175
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 365T
Dimensions:
- Length (Inches): 217
- Width (Inches): 215
- Height (Inches): 406.5
- ACN: 617