Kice Industries Inc. Colector de polvo vertical
1995 Kice Industries Inc. Colector de polvo vertical. Modelo: HRB 12-6. Número de filtros: 12. Dimensiones del filtro: 4 pulg. de diámetro. x 5 pies 9 pulgadas de alto. Superficie total del filtro: 85 pies cuadrados. Motor eléctrico Reliance, 1/3 hp, motor eléctrico Reliance, 1/2 hp. Interruptor y transductor de presión accionados por presión Asco Tri-Point. Las aplicaciones incluyen la eliminación de polvo y otros flujos de productos de las operaciones de procesamiento. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (2) 3 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) descarga de 5-1/2 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 6-1/4 pulgadas de ancho x 12 pies 7-1/2 pulgadas de alto (ACN117a).
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP407.3a
- Manufacturer: Kice Industries Inc.
- Model: HRB 12-6
- Serial Number: 131472
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 0.33 hp Reliance Electric motor, and (1) 0.5 hp Reliance Electric motor
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 78.25
- Height (Inches): 151.5
- ACN: 117a
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1995