Tolva de alimentación por barrena, acero inoxidable

Tolva de alimentación por barrena, acero inoxidable

Tolva de alimentación de barrena. Acero inoxidable. Sinfín de tornillo: 9 pulg. Control de velocidad variable Allen Bradley 1336. Diámetro de la barrena: 5,5 pulg. Eje de la barrena: 2 pulg. de diámetro. Paso de rosca: 5,75 pulg. Motor: 3 hp, 230/460 V. Reductor de engranajes: 11,44:1. Tolva: 5 pies de largo x 3 pies de ancho x 30 pulgadas de alto. Volumen del producto aproximado: 25 pies cúbicos. Con VFD, el sinfín gira de 0 a 150 rpm. Cada rpm dispensa aproximadamente 100 pulgadas cúbicas de producto. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 4 pies de ancho.

Product Details

  • Cantidad en stock: CCFP062b.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Fruit Processor

Tolva de alimentación por barrena, acero inoxidable