Sinfines inclinados de acero inoxidable y sinfín de alimentación cruzada

Sinfines inclinados de acero inoxidable y sinfín de alimentación cruzada

(2 ) Sinfines inclinados de acero inoxidable. Barrena #1: canal de 10 pulgadas, barrena de 9 pulgadas, 23 pies de largo, 2 hp. conducir. Barrena n.º 2: canal de 10 pulgadas, barrena de 9 pulgadas, 20 pies de largo, 1,5 hp. conducir. Se utiliza para transportar residuos de prensado desde dos prensas Jones a un sinfín de alimentación transversal con canal de 13 pulgadas, sinfín de 12 pulgadas, 24 pies de largo y motor de 1,5 hp que mueve el producto de desecho al contenedor exterior.

Product Details

  • Cantidad en stock: CCFP145b.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Fruit Processor

Sinfines inclinados de acero inoxidable y sinfín de alimentación cruzada