Transportador inclinado de acero inoxidable - 18 pulg. de ancho
Transportador inclinado de acero inoxidable: 18 pulgadas de ancho, listones de 1,5 pulgadas, 10,5 pies rectos y 2 pies después del ángulo. Utilizado anteriormente con un congelador en espiral.
Product Details
- Cantidad en stock: OBSF017
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Elevated / Incline Conveyors
- Conveyor Width (inches): 18
- Conveyor Length (inches): 150
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
Additional Product Details
- Previously Used With: Previously used with a spiral freezer