Transportador elevado con tanque de lavado: 320 galones
Transportador elevado con tanque de lavado: 320 galones. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 24 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. Ancho del transportador: 24 pulgadas. Altura a la salida del transportador: 80 pulgadas. El tanque de lavado está equipado con un puente rociador. Dimensiones del pulverizador: 1-1/4 pulg. de largo x 3/16 pulg. de ancho. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Línea de alimentación de puente rociador de PVC, (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. (tanque). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. NPT (válvula hembra). Dimensiones totales: 23 pies 9 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI161.
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 285
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 83