Tanque rectangular de acero inoxidable con transportador elevador/deshidratador - 550 galones
Elevador de deshidratación de acero inoxidable con tanque: 550 galones. Dimensiones interiores de pared recta: (2) compartimentos de 3 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto. Altura de entrada del transportador: 4 pies. Altura de salida del transportador: 8 pies 9 pulgadas. Entradas: (2) 3 pulgadas de diámetro. NPT, (1) 4 pulg. de diámetro. TNP. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Descarga del TNP. Dimensiones totales: 11 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 10 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 55.TAPG16b.7a
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Elevated / Incline Conveyors
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 138
- Width (Inches): 42
- Height (Inches): 120