- Detalles del producto
Condensador evaporativo Evapco ATC
Evapco West, Inc. Condensador evaporativo / Enfriador de fluido de circuito cerrado. Modelo ATC65B. Número de serie: W007164. Presión de prueba de la bobina: 400 PSIG. Madera, CA, EE. UU. EvapCoat G-235 Acero galvanizado en caliente. Clasificación de tonelaje nominal: 65 TR (freón R-22), 46 TR (amoníaco R-717) en condiciones estándar: 105 F de condensación, +40 F de succión, 78 F WB. Evapco, Inc. También se puede utilizar con agua/glicol como enfriador de líquido de circuito cerrado. Motobomba 15, 3x3-4,63, 0,75 HP 200-230/460V, 60 Hz, trifásica. Motor de ventilador industrial Baldor-Reliance: 5 HP, 208-230/460 V, 16,3-15/7,5 amperios, 1155 RPM, 60 Hz, trifásico. *Manual en PDF disponible. Peso de envío: 2970 lbs (la sección más pesada 2520 lbs). Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 2,5 pulgadas de largo x 9 pies 1 pulgada de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: IME5043.3
- Fabricante: Evapco
- Modelo: ATC-65B
- Número de serie: W007164
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!