Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)

Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)

Año de fabricación: 2002
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 967 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 686,57 TR*
Volumen de bobina (total): 134 pies3
CFM (total): 155300 CFM

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 400 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 10 HP 1400 GPM
¿Bomba incluida? Bomba de recirculación: Bell & Gossett Modelo: 5BC 7.5BF Tamaño 1531 S/N CK8094-001-H10 Max psig 175 @ 1725 RPM Motor de bomba de recirculación: Modelo# AE49A CAT# UJ10S2AM 10HP Estructura: 215JM 460volt RPM:1760 60Hz Tipo: TE FLA :13.6
Detalles del ventilador (por unidad): 60 HP 460 voltios 60 Hz 1785 rpm Cuadro: 364T 160/80 FLA Correa: 6B-148

Dimensiones superiores (por unidad): 22'4 L x 11'10 W x 10'5 H
Peso superior (por unidad): 29,850 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 22'4 L x 11'10 W x 6'3 H
Peso inferior (por unidad): 4300 LBS

Otras notas sobre la máquina: Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda la sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU.

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.

Product Details

  • Cantidad en stock: SBOD02.30
  • Manufacturer: Evapco
  • Model: ATC-967B
  • Serial Number: MO25117

Condenser Details

  • Multiple Units Included in Package? No
  • # Units included in Package: 1
  • Unit Nominal Tons (TR): 967
  • Unit Ammonia Tons (TR): 686.57
  • Unit Coil Volume (ft3): 134
  • Unit CFM (CFM): 155300
  • Design Pressure (PSI): 400
  • Bottom Coil Condition Rating: Silver - Scale Build Up- Limited Rust

Condenser Dimensions

  • Top Length (Inches): 268
  • Top Width (Inches): 142
  • Top Height (Inches): 125
  • Top Weight (LBS): 29850
  • Bottom Length (Inches): 268
  • Bottom Width (Inches): 142
  • Bottom Height (Inches): 75
  • Bottom Weight (LBS): 4300

Pump Details

  • Pump Included? Yes
  • Pump Recommended HP: 10
  • Pump Recommended Gallons per Minute (GPM): 1400

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Horsepower(HP): 60
  • Motor RPM: 1785
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 160/80
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 364T

Dimensions:

  • Length (Inches): 268
  • Width (Inches): 142
  • Height (Inches): 200
  • Weight (LBS): 34,150

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2002
  • Spec Sheet Available: No
  • Product Purchased From: Seaboard Foods

Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)