Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)
Año de fabricación: 2003
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 967 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 686,57 TR*
Volumen de bobina (total): 134 pies3
CFM (total): 155300 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 400 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 10 HP 1400 GPM
¿Bomba incluida? Bomba de sumidero: Bomba Peerless Modelo # 1260GMBF40 S/N 052003 9.78 trim Capacidad 1400 gpm @ 80ft. Velocidad de la bomba Motor de la bomba 1770: Baldor Ind. N.° de catálogo JMM4110T 40 HP 460 voltios 1770 RPM Estructura 324JM Presión de la bomba: 3 psig en el condensador
Detalles del ventilador (por unidad): 60 HP 460 voltios 60 Hz 1785 rpm Cuadro: 364T 160/80 FLA Correa: 6B-148
Dimensiones superiores (por unidad): 22'4 L x 11'10 W x 10'5 H
Peso superior (por unidad): 29,850 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 22'4 largo x 11'10 ancho x 6'3 alto
Peso inferior (por unidad): 4300 LBS
Otras notas sobre la máquina: Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda la sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU.
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Product Details
- Cantidad en stock: SBOD03.30
- Manufacturer: Evapco
- Model: ATC-967B
- Serial Number: MO34471
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
- Unit Nominal Tons (TR): 967
- Unit Ammonia Tons (TR): 686.57
- Unit Coil Volume (ft3): 134
- Unit CFM (CFM): 155300
- Design Pressure (PSI): 400
Condenser Dimensions
- Top Length (Inches): 268
- Top Width (Inches): 142
- Top Height (Inches): 125
- Top Weight (LBS): 29850
- Bottom Length (Inches): 268
- Bottom Width (Inches): 142
- Bottom Height (Inches): 75
- Bottom Weight (LBS): 4300
Pump Details
- Pump Included? Yes
- Pump Recommended HP: 10
- Pump Recommended Gallons per Minute (GPM): 1400
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 60
- Motor RPM: 1785
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 160/80
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 364T
Dimensions:
- Length (Inches): 268
- Width (Inches): 142
- Height (Inches): 200
- Weight (LBS): 34,150
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2003
- Spec Sheet Available: No