Torre de condensador evaporativo de amoníaco APV/Crepaco (Evapco) - 455 toneladas
Torre Condensadora Evaporativa de Amoniaco APV/Crepaco (Evapco). Modelo: PMCB-455. Número de serie: 953317M. Potencia nominal con R-22: 455 toneladas de refrigeración. Configurado originalmente para amoníaco: 323 TR con 96,3ºF de condensación, 20ºF de succión y 78ºF WB. Motor del ventilador: 20 HP, 230/460V, 48/4 amperios, 60 Hz, trifásico, TEFC. Bomba de circulación: 5 HP, 208-230/460 V, 15-13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásica, TE. Año: 1995. Puertos de refrigerante: 4 pulg. de diámetro. Peso aproximado de envío: 17,360 lbs. Peso de la sección más pesada: 12,940 lbs. Dimensiones totales aproximadas: 9 pies 11,75 pulgadas de ancho x 13 pies 5 pulgadas de largo x 13 pies 11,75 pulgadas de alto. Haga clic aquí para ver un video del equipo
Product Details
- Cantidad en stock: MDOF245.110
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMCB-455
- Serial Number: 953317M
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions