Enfriador de líquido/condensador evaporativo Evapco serie LSC - 165 toneladas
Enfriador de líquido/condensador evaporativo Evapco serie LSC. Modelo: LSC-165. Presión de prueba de la bobina: 350 psig. Cinturón nº: B-90. Clasificación de capacidad nominal usando freón: 165 toneladas a 105 °F de condensación, 40 °F de succión y temperaturas de bulbo húmedo de 78 °F. Esta unidad también tiene un serpentín de circuito dividido exclusivo y enfriará 26 gpm de una solución de 40 % de glicol a un bulbo húmedo de 78 °F con temperaturas de entrada y salida de la solución de 100 °F y 90 °F. Número de ventiladores centrífugos: 4. Motor del ventilador: 15 HP, 230-460 Volt, 60 Hz, Trifásico. Hay conexiones de sudor de cobre en todas las conexiones de la bobina. Entradas/Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. puertos, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (2) vías de acceso de 1 pie y 8 pulg. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 6 pies 11 pulgadas de ancho x 9 pies 6 pulgadas de alto (ACN240).
Product Details
- Cantidad en stock: MDFP127
- Manufacturer: Evapco
- Model: LSC - 165
- Serial Number: 8 56646LH
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions