Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 454 toneladas
2004 Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VC1-454. Capacidad: 454 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo web o 309 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. Flujo de aire: 70.400 cfm. Volumen de la bobina: 72 pies³. (1) Motor de ventilador Emerson de 30 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 69,0/34,0 A, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 8 pulg. Diámetro de la polea del ventilador: 3 pies 2 pulg. (3) ventiladores con un diámetro de 2 pies 2 pulg. Entradas/Salidas: (4) tubos de 4 pulg., (1) macho NPT de 5 pulg. , (1) brida de 8 pulg., (2) paso de acceso de 1 pie y 10 pulg. Dimensiones totales aproximadas: 13 pies 4 pulgadas de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 14 pies 8 pulgadas de alto (ACN660).
Product Details
- Cantidad en stock: TMCB313.61
- Manufacturer: BAC
- Model: VC1-454
- Serial Number: U040377901MAD
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details