Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 75 toneladas
Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company: 75 toneladas. Modelo: VNC75. Número de serie: 775173P. Número de cinturón: B68. El tonelaje nominal se basa en el uso de R-22. Tonelaje nominal de amoniaco: 50 Ton. El condensador está construido con paneles de acero galvanizado en caliente de alta resistencia, el serpentín es un tubo de acero serpentino continuo y su diseño presenta orificios grandes y boquillas que no se obstruyen. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubería de refrigerante. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. descarga de refrigerante, ( 1) 2 pulg. de diámetro. válvula de bola NPT (hembra). Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de alto (144 pulgadas de alto con base).
Product Details
- Cantidad en stock: tMMO002.
- Manufacturer: BAC
- Model: VNC75
- Serial Number: 775173P
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details