Torre de condensador evaporativo SPX Marley SGS Cube BTC-1212-SAJ1 (unidades de 1 torre, 448 toneladas)
Año de fabricación: 2017 Número de unidades en paquete: 1 Toneladas nominales (total): 448 TR* Toneladas de amoníaco (total): 336 TR* R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco. Presión de diseño: 300 PSIG Requisitos de la bomba: 5HP, 620GPM ¿Bomba incluida? NO, se puede comprar por separado Rechazo de calor base: 6963,60 Tasa de flujo de aire: 71 900 Volumen del serpentín interno: 60 Motor del ventilador: 30 HP (2 x 15 HP), correa: B137 Dimensiones superiores: 14'4 L x 9'10 W x 6'6 H Peso: 12,800 LBS Dimensiones inferiores: 14'4 L x 9'10 W x 9'1 H Peso inferior: 5,600 LBS Otras notas sobre la máquina: Después de que Seaboard Foods construyó su nueva sala de máquinas, compramos toda su sala de máquinas original en Oklahoma. EE.UU. *Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Product Details
- Cantidad en stock: SBOD28.30
- Manufacturer: Marley
- Model: BTC-1212-SAJ1
- Serial Number: 10142696A1 BTC1212SAJCILCBF 2017
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details