Condensador evaporativo Frick IDC2-2436-2506-240 (paquete de 1329 toneladas nominales por unidad, motores de 1 a 60 HP, unidad de 2 torres)
Torre del condensador evaporativo Frick. Modelo: IDC2-2436-2506-240. Serie: U147266901-01-03. Clasificación de amoníaco 2657 TR. Año: 2014. Número de celdas: 4. *NOTA: 2 de las 4 celdas se han vendido. Dos disponibles actualmente (clasificación de 664,25 TR por celda). No se incluyen válvulas de amoníaco. Motor del ventilador: 60 HP, 230/460V, 60 Hz. (1) Secciones superiores de 21' de largo x 11'10” de ancho x 148,5” de alto (12' 4,5” de alto), 28,200 LBS cada una. (1) Secciones inferiores de 21' de largo x 11'10” de ancho x 8' 4” de alto, 5000 LBS cada una. (1) Los gabinetes de control VFD de 22 x 36 x 67 pulgadas se pueden vender por separado si es necesario.
Product Details
- Cantidad en stock: MRBA06
- Manufacturer: Frick
- Model: IDC2-2436-2506-240
- Serial Number: U147266901-01-03
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? Yes
- # Units included in Package: 2
- Package Nominal Tons (TR): 1,328.5
- Package Ammonia Tons (TR): 2,657
- Bottom Coil Condition Rating: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
Condenser Dimensions
- Top Length (Inches): 252
- Top Width (Inches): 152
- Top Height (Inches): 148.5
- Top Weight (LBS): 5,000
- Bottom Length (Inches): 252
- Bottom Width (Inches): 152
- Bottom Height (Inches): 100
- Bottom Weight (LBS): 5,000
Pump Details
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 60
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 252
- Width (Inches): 152
- Height (Inches): 248.5
- Weight (LBS): 10,000
- # of Pieces for Shipping: 2
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Known Issues or Problems: The bottom bases have been disassembled.