Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 487 toneladas
2001 Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company: 487 toneladas. Modelo: VC1487. Número de serie: V012959401. Número de cinturón: B158. Flujo de aire: 77.500 cfm. Volumen interno de la bobina: 72 pies cúbicos. ft. Las toneladas nominales se basan en el uso de refrigerante R-22 a una temperatura de condensación de 105 °F, una temperatura de succión de 40 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Tonelaje nominal utilizando refrigerante R-717 a una temperatura de condensación de 96,3 °F, una temperatura de succión de 20 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F, 345 toneladas. Motor estadounidense, 40 hp, 1775/1465 rpm, 230/460-190/380 V, 92/46-113/56,7 amperios, 60/50 Hz, trifásico. (5) Líneas de pulverización. Las unidades VCI son adecuadas para instalación interior y exterior y ofrecen niveles de sonido mínimos. Los condensadores evaporativos Serie V ofrecen un rendimiento térmico totalmente nominal en una amplia gama de requisitos de temperatura y rechazo de calor. En un ambiente interior, los ventiladores centrífugos pueden superar la presión estática impuesta por los conductos externos. Entradas: (2) 4 pulg. de diámetro. tuberías de medios. Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. tuberías de medios. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 11 pies 8 pulgadas de ancho x 14 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: LPMC001.110
- Manufacturer: BAC
- Model: VC1-487
- Serial Number: V012959401
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions