Condensador evaporativo/enfriador de líquido Imeco - 340 toneladas
1999 Condensador evaporativo / enfriador de líquido Imeco. Modelo: XLC - 680. Capacidad nominal nominal: 340 toneladas usando R-22 a 40°F de succión, 78°F de bulbo húmedo y 105°F de condensación, y 245 toneladas usando R-717 a 20°F de succión, 78°F de bulbo húmedo y 96.3°F de condensación. Capacidad del enfriador por líquido: 80 gpm usando 50 % de etilenglicol con una temperatura de entrada de 95 °F, una temperatura de salida de 85 °F y una caída de presión de 3,55 psi. Entradas: (3) 4 en puerto. Salidas: (2) puerto de 4 pulg., (2) tubería de ½ pulg., (1) FNPT de 6 pulg., (1) puerto de 6 pulg. Dimensiones totales: 14 pies 9 pulgadas de largo x 10 pies 5-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies 10-7/8 pulgadas de alto (ACN495).(BE).
Product Details
- Cantidad en stock: MDBC265
- Manufacturer: Imeco
- Model: XLC - 680
- Serial Number: 24023-1-LH
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions