Condensador evaporativo/enfriador de líquido Imeco - 340 toneladas
1999 Condensador evaporativo / enfriador de líquido Imeco. Capacidades nominales nominales: 340 toneladas usando R-22 a 40°F de succión, 78°F de bulbo húmedo y 105°F en condiciones de condensación, y 245 toneladas usando R-717 a 20°F de succión, 78°F de bulbo húmedo y 96.3°F en condiciones de condensación. Capacidad del enfriador por líquido: 80 gpm usando 50 % de etilenglicol con una temperatura de entrada de 95 °F, una temperatura de salida de 85 °F y una caída de presión de 3,55 psi. Entradas: (2) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. diámetro. puerto. Salidas: (1) puerto de 6 pulgadas, (1) puerto de 4 pulgadas, (1) puerto de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 14 pies 9 pulgadas de largo x 10 pies 5-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies 10-7/8 pulgadas de alto (ACN495). (BE).
Product Details
- Cantidad en stock: MDBC266
- Manufacturer: Imeco
- Model: XLC - 340
- Serial Number: 24023-1-RH
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions