Condensador Evaporativo Imeco Frick XLP - 425 TR
Condensador evaporador Frick 2006, N/M XLP-XL 850-2 RH, N/S 47750-100. Esta es una sola torre (425 TR) de un par que tenía una clasificación nominal de 850 TR. Incluye una sección inferior y una sección superior. (2) Motores de 5 hp, 1750 RPM, presión de diseño de 300 PSIG, refrigerante R-717. Peso de envío: 19,885 lbs (15,085 lbs en la sección más pesada). Dimensiones totales: 13,5 pies de largo x 12 pies de ancho x 15 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MDED359
- Manufacturer: Frick
- Model: XLP-XL 850-2 RH
- Serial Number: 47750-100
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions