Condensador Evaporativo Imeco Frick XLP - 850 TR
Condensador evaporador Frick 2004. Modelo: XLP-XL 850-2 RH / LH. Serie: S/N 40104-1. Incluye dos torres independientes para una clasificación nominal combinada de 850 TR (R-22). Clasificación aproximada con amoniaco: 600TR. Motores de ventilador (4): 5 HP. Presión de diseño de 300 PSIG, refrigerante R-717. Año: 2004. Peso de envío: 39,770 lbs (15,085 lbs en la sección más pesada). Dimensiones totales: 26,75 pies de largo x 12 pies de ancho x 15 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MDED360B
- Manufacturer: Frick
- Model: XLP-XL 850-2 RH / LH
- Serial Number: 40104-1
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions