Condensador Evaporativo Imeco Frick XLP - 425 TR
Condensador evaporador Frick 2004, M/N XLP-XL 850-2 LH, S/N 40104-1, con (2) motores de 5 hp, 1750 RPM, presión de diseño de 300 PSIG, refrigerante R-717. Peso de envío: 19,885 lbs (15,085 lbs en la sección más pesada). Dimensiones totales: 13,5 pies de largo x 12 pies de ancho x 15 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MDED360
- Manufacturer: Frick
- Model: XLP-XL 850-2 LH
- Serial Number: 40104-1
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions