Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company
Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo: Posiblemente Serie VC2. Número de cinturón: B108. Número de ventiladores (axiales): 2. Diámetro del ventilador: 54 pulg. Motor eléctrico estadounidense: 5 hp. Bomba centrífuga Berkeley, Modelo: B3ZPMS. Motor eléctrico Marathon: 5 CV. Entradas: (2) entradas de acceso de 1 pie y 10,25 pulgadas, (3) entradas de 4 pulgadas de diámetro. puertos, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (3) 4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 13 pies 9 pulgadas de largo x 9 pies 7 pulgadas de ancho x 14 pies 6-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF214.20
- Manufacturer: BAC
- Model: Possibly VC2 Series
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions