Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company
1993 Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo F 1342-M, S/N: 93200984. (BAC VC1N208). Número de cinturón: B136. Clasificado para 215 toneladas de freón y 155 toneladas de amoníaco. Capacidad: 425 gpm de agua de 103 ºF a 90 ºF a 70 ºF entrando en bulbo húmedo y caída de presión de fluido de 4,1 psi. Flujo de aire: 44.000 cfm. Rechazo de calor: 212.400 Btu/h. Motores de ventilador: (1) 20 hp, 1800 rpm, trifásico, 60 Hz, 230/460, 480 V. Bomba de pulverización centrífuga BAC, S/N: NHM011493E, capacidad: 304 gpm @ 15,4 tdh, diámetro del impulsor: 8,4 pulg. Motor estadounidense, 2 hp, 1725 rpm, 60 Hz, 208-230/460 V, 6,2/3,1 amperios, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Tubería de PVC (agua), (2) de 4 pulg. de diámetro. tubería de refrigerante. Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 13 pies 6 pulgadas de largo x 94 pulgadas de ancho x 11 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: LCTC001.
- Manufacturer: BAC
- Model: F 1342-M
- Serial Number: 93200984
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions