Condensador evaporativo Baltimore Aircoil serie VC2 - 1504 toneladas
Condensador evaporativo Baltimore Aircoil serie VC2 - 1504 toneladas. Modelo: VC2-1504. Número de serie: U071799401. Tonelaje nominal de refrigeración (R-22): 1.504 toneladas. Calificación con Amoniaco R-717: 1.067 toneladas. Rechazo de calor base: 22.109 MBH. Los condensadores evaporativos de la serie VC2 son condensadores evaporativos de tiro forzado de estilo tradicional con ventiladores axiales para minimizar el consumo de energía. Los paneles de acero y los elementos estructurales están construidos con acero galvanizado en caliente G-235 de gran espesor. (2) Motores de ventilador, 25 HP, 60 Hz, trifásicos. (2) Motores de ventilador, 15 HP, 60 Hz, trifásicos. (2) Bombas centrífugas de Baltimore Aircoil Company, 5 HP, 60 Hz, trifásicas. Puertos de refrigerante: 4 pulgadas. Peso de envío: 57,340 libras (21,400 libras en la sección más pesada). Dimensiones totales: 39 pies 9 pulgadas de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 15 pies 2 pulgadas de alto. Haga clic aquí para ver un video del equipo
Product Details
- Cantidad en stock: LKBA399
- Manufacturer: BAC
- Model: VC2-1504
- Serial Number: U071799401
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions