Condensador evaporativo Evapco - 260 toneladas
Condensador evaporativo Evapco. Modelo: ATC-260. Capacidad nominal: 260 toneladas usando R-22 a una temperatura de condensación de 105 °F, una temperatura de succión de 40 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Capacidad nominal aproximada de R-717 (amoniaco): 187 toneladas a una temperatura de condensación de 96,3 °F, una temperatura de succión de 20 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Presión de prueba de la bobina: 400 PSIG. (1) Motor de ventilador de 10 hp a 1745/3600 rpm, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. (2) válvulas manuales Hansen Technologies modelo 50P, (2) válvulas manuales Hansen Technologies modelo 50L. (2) Válvulas solenoides modelo HS8A de Hansen Technologies. (4) Válvulas de alivio de presión Cyrus Shank. Entradas/salidas: (2) 4-1/4 pulg. (2) 4-1/4 pulg. (1) 3-1/2 pulg. Dimensiones totales: 14 pies 10-1/2 pulg. L x 8 pies de ancho x 12 pies 1 pulgada de alto (alto).
Product Details
- Cantidad en stock: SSNY01.70
- Manufacturer: Evapco
- Model: ATC-260
- Serial Number: 10-382548
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details