Condensador evaporativo Evapco PMCB - 250 toneladas
1997 Condensador evaporativo Evapco. Modelo: PMCB250. Número de serie: 977753W. Capacidad nominal: 250 toneladas usando R-22 a 40°F de succión, 105°F de condensación y 78° de bulbo húmedo. Clasificado para 180 toneladas usando R-717 a 20°F de succión, 96.3°F de condensación y 78°F de bulbo húmedo. (1) motor de ventilador de 10 hp, (1) motor de ventilador de 5 hp y (1) motor de bomba de 3 hp. Requisitos eléctricos: 208-230/460V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 18 pies 9 pulgadas de largo x 6 pies 4 pulgadas de ancho x 11 pies 2 pulgadas de alto (ACN424). Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: SPMA01.20
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMCB250
- Serial Number: 977753W
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details