Condensador evaporativo Evapco - 900 toneladas
Condensador evaporativo Evapco. Modelo: PMCA-900. Capacidad nominal: 900 toneladas usando R-22 con una temperatura de condensación de 105°F, una temperatura de succión de 40°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F, y 638 toneladas con R-717 con una temperatura de condensación de 96.3°F, una temperatura de succión de 20°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F. (4) Ventiladores axiales, 5 pies de diámetro. Desplazamiento del ventilador: 141.400 cfm. Cinturón nº: 2B-133. (2) Motores de ventilador eléctricos de EE. UU., 20 hp, 1770 rpm, 208-230/460 V. Entradas: (2) vías de acceso de 1 pie y 8 pulgadas, (2) vías de acceso de 6 pulgadas de diámetro. puerto. (4) 4 pulgadas de diámetro. puertos, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (4) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Dimensión total: 27 pies 10 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 13 pies 7 pulgadas de alto (ACN890).
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF001
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMCA-900
- Serial Number: 893470
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions