Evapco Condensador evaporativo/enfriador de fluido serie LSWA - 40 toneladas nominales
Condensador evaporativo/enfriador de fluido Evapco serie LSWA: 40 toneladas nominales. Modelo: LSWA20AA2. Número de serie: 969088W. Flujo de aire: 12.100 cfm. Capacidad de la bomba de pulverización: 120 gpm. Cárter remoto (capacidad requerida): 80 gal. Volumen de la bobina: 41 gal. Bomba centrífuga Paco, S/N: A4804. Motor eléctrico Marathon, 1-1/2 hp, 3450/2850 rpm, 208-230/460 190/380 V, 4,9-5,0/2,5 4,3/2,15 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Motor de bomba, 3/4 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 3,6/1,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor de ventilador de 5 CV. Las unidades LSWA son el resultado de la amplia experiencia de Evapco en diseños de ventiladores centrífugos de tiro forzado. Fácil de mantener y ofrece un funcionamiento prolongado y sin problemas. G-235 Construcción pesada de acero galvanizado por inmersión. Cuenta con el exclusivo serpentín Thermal-Pak que proporciona la máxima eficiencia por área del plan. Panel de control. Dimensiones totales 12 pies de largo x 5 pies 3-1/2 pulgadas de ancho x 7 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KRZY001.10
- Manufacturer: Evapco
- Model: LSWA20AA2
- Serial Number: 969088W
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions